Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie C
>
Artikel
Energizer ENULTRACP2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18407055
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
633004
EAN/GTIN:
7638900202663
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Energizer Alkaline Ultra+ LR14 Batterien, Blister mit 2 Stk. • Verwendung:verschieden • System:alkaline • Extra Info:Ultra+ • Spannung:1,5 V(DC) • Durchmesser:26,2 mm • Höhe:50 mm • Farbe:silber / schwarz • Gewicht:66 g • Referenz:LR14 • Inhalt:2 Stk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26.2 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
baby batterie energizer
,
baby batterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer CHFC3 Akkuladegerät Universal AC
Energizer
CHFC3
ab € 15,17*
Ähnlich
Energizer E522B1
Energizer
E522B1
ab € 4,24*
Ähnlich
Energizer E91B4
Energizer
637463
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer ENULTRAAAP4
Energizer
636024
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer ENULTRAAAP8
Energizer
636056
ab € 6,22*
Ähnlich
Energizer ENULTRAAP8
Energizer
635416
ab € 7,19*
Ähnlich
Energizer ENULTRADP2
Energizer
632911
ab € 5,10*
Ähnlich
Energizer Industrial LR03-E92-AAA-Micro im 615er Bulk
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen