Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JustMobile AluDisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JustMobile AluDisc
JustMobile AluDisc
JustMobile AluDisc
JustMobile AluDisc
JustMobile AluDisc
JustMobile AluDisc
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18143066
Hersteller:
     JustMobile
Herst.-Nr.:
     ST-666
EAN/GTIN:
     4712176185769
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
906 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Drehungswinkel
360 °
Kompatibilität
Apple iMac 21.5", The new iMac 21.5", iMac 27", The new iMac 27", Cinema Display 24", Cinema Display 27", Thunderbolt Display 27"
Technische Details
Tiefe (imperial)
11.02 Zoll
Höhe (imperial)
0.83 Zoll
Breite (imperial)
11.02 Zoll
Weitere Suchbegriffe: tv drehständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.