Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
Hirschmann RH-BULA20KB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18291174
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930726100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Büschelstecker, trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch. Das sich verjüngende Hülsenende dienst als Knickschutz für die Leitung. colour: black
connection: screw
max.wire diameter: 1.5 mm2
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
bananenstecker 4mm 16a schwarz
,
laborsteckverbinder
,
laborsteckverbinder schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,4522*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5922*
€ 0,70472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann BSB 20 K Drahtverbinder Rot
Hirschmann
930729101
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann BSB 20 K Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
930729100
ab € 0,86*
Ähnlich
Hirschmann Buela 20 K Drahtverbinder Blau
Hirschmann
930726102
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann Buela 30 K Drahtverbinder Blau
Hirschmann
930727102
ab € 0,49*
Ähnlich
Hirschmann RH-BULA20KR
Hirschmann
930726101
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann RH-BULA30KB
Hirschmann
930727100
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann RH-BULA30KR
Hirschmann
930727101
ab € 0,52*
Ähnlich
Hirschmann RH-VQ20B
Hirschmann
930058100
ab € 0,51*
Ähnlich
Hirschmann RH-VQ20R
Hirschmann
930058101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen