Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann BSB 20 K Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann BSB 20 K Drahtverbinder Rot
Hirschmann BSB 20 K Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30848815
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930729101
EAN/GTIN:
     4002044167479
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Büschelstecker mit Leitungseinführung, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polycarbonat
Spannung
30 AC/60 DC V
Stromstärke
30 A
Impedanz
0.003 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
930729100
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann
930726102
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727102
ab € 0,54*
Ähnlich
Hirschmann
930726100
ab € 0,4522*
Ähnlich
Hirschmann
930726101
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727100
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727101
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930058100
ab € 0,51*
Ähnlich
Hirschmann
930058101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.