Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-501P-1R Netzteil 500 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-501P-1R Netzteil 500 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium
Supermicro PWS-501P-1R Netzteil 500 W 20+4 pin ATX 1U Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18306358
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-501P-1R
EAN/GTIN:
     672042094608
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Energie
Gesamtleistung
500 W
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
+12V,+5V A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41.7 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
4 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Design
Produktfarbe
Aluminium
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,39*
€ 228,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.