| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-18365347 Herst.-Nr.: DN-93613-1 EAN/GTIN: 4016032266846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Modularen Kupplungen von DIGITUS® sind geschirmt und bieten Ihnen hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Ausgestattet mit 2 RJ45 Buchsen in der Belegung 1:1 sind sie zur Patch Panel Montage geeignet. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | Technische Details | Anzahl Anschlüsse | 2 | Merkmale | Stecker | RJ-45 | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik, Kupfer, Nickel | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Verpackungsdaten | Verpackungslänge | 20 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 60 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 90 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |