Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Pagna 44133-01 Tab-Register Karton, Papier, Polyester, Gummi Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18577562
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
44133-01
EAN/GTIN:
4013951003279
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Der Deskorganizer Premium mit 12 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das farbige, mit Polyesterfolie verstärkte Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen erlaubt, zeichnet sich der Deskorganizer aufgrund seines dehnbaren Rückens durch ein hohes Füllvermögen aus. Der stabile Einband macht den Ordnungshelfer zu einem langlebigen Begleiter im Büroalltag, der durch die Laminierung vor Wasser- und Schmutz geschützt ist. Dank kostenloser Formatvorlagen kann die Kartoneinlage schnell und einfach individuell beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Material
Karton, Papier, Polyester, Gummi
Produktfarbe
Rot
Ausrichtung
Porträt
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Pultordner
,
pagna ordnungsmappe 12 fächer rot
,
karton register
,
karton-register a4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 rot, Colorspan-Karton, 355 g/qm
Herlitz
10843324
ab € 2,26*
Ähnlich
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, rot
Leitz
39120025
ab € 6,77*
Ähnlich
Pagna 44133-02 Tab-Register Karton, Papier, Polyester, Gummi Blau
Pagna
44133-02
ab € 6,29*
Ähnlich
Pagna 44133-04 Tab-Register Karton, Polyethylen, Gummi Schwarz
Pagna
44133-04
ab € 6,29*
Ähnlich
Exacompta Ordnungsmappe 541205E DIN A4 12Fächer Karton rot
Exacompta
541205E
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen