Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF15.6W Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PF15.6W Blickschutzfilter
3M PF15.6W Blickschutzfilter
3M PF15.6W Blickschutzfilter
3M PF15.6W Blickschutzfilter
3M PF15.6W Blickschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18635781
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044049264
EAN/GTIN:
     5052179445415
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Vikuiti™ Blickschutz Filter schützen Sie vor Blicken auf Ihren Laptop wenn Sie in der Öffentlichkeit ungestört arbeiten wollen. Der Filter kann jederzeit hinein- und herausgenommen werden. Dabei kann man beliebig zwischen glänzender und entspiegelter Oberfläche wählen. Ein Vikuiti™ Blickschutz Filter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Die Umrüstung eines Laptops auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Der Filter wird dabei mit kleinen Haltelaschen am Laptop befestigt, kann während des Transports im Laptop verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur. Ein Vikuiti™ Blickschutz Filter wird in Reinräumen produziert wie wir sie von der Chip-Herstellung kennen. Dies ist erforderlich weil schon die feinste Verunreinigung aus einem komplexen Stück Technologie gewöhnliches Plastik machen würde. Vikuiti Blickschutz Filter - schützt Sie vor dem neugierigem Interesse Ihrer Nachbarn auf Bilder und Daten von Ihrem Bildschirm - passend für jeden Notebook, leicht zu montieren, einfach kurz herausnehmbar, verbleibt im zugeklappten Notebook - schützt die Anzeige vor Kratzern und Beschädigungen, sehr robust gegen Verkratzen - mit einer glänzenden und einer entspiegelten Oberfläche können Sie für jede Situation das beste für Ihre Augen wählen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite (imperial)
13.572 Zoll
Höhe (imperial)
7.639 Zoll
Design
Geeignet für
Notebook
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
PF141C3B
ab € 38,95*
Zubehör
3M
PF170C4B
ab € 49,98*
Zubehör
3M
PF190C4B
ab € 59,21*
Zubehör
3M
GF133W9B
ab € 41,99*
Zubehör
3M
98044050528
ab € 33,96*
Zubehör
3M
98044049256
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.