Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso VC 300 Vakuumierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso VC 300 Vakuumierer Silber
Caso VC 300 Vakuumierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18649494
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     1392
EAN/GTIN:
     4038437013924
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
  • Vollautomatisches Vakuumiersystem zum Vakuumieren Ihrer Lebensmittel: Natürliches Aufbewahren ohne Konservierungsstoffe - Doppelte Schweißnaht - Regulierbare Schweißzeit (Konsistenz-Funktion) - perfekte Vakuumfunktion für feuchte oder trockene Lebensmittel - Regulierbare Vakuumstärke (SVS) – per Taste regulieren Sie stufenlos die Vakuumstärke: Perfekt für das Vakuumieren von empfindlichen Waren - Ideal für Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, feuchte oder trockene Lebensmittel - Schweißnaht bis 30 cm bei beliebiger Länge - Herausnehmbare Vakuumkammer - leichte Reinigung - Folienbox: Einfach die Rolle in den Tank einfügen und wie eine - Küchenrolle die Folien zur direkten Verarbeitung abrollen - Ausklappbarer Cutter zum Zuschneiden der Folienrollen - Elektronische Temperaturüberwachung - Inkl. 2 Profi -Folienrollen & Vakuumierschlauch für Behälter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.9 g
Abmessungen (BxTxH)
385 x 245 x 85 mm
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.