Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-SMAM-SMAF-300 Koaxialkabel LMR-195 3 m SMA(m) SMA(f) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ANT-CAB-SMAM-SMAF-300 Koaxialkabel LMR-195 3 m SMA(m) SMA(f) Schwarz
ALLNET ANT-CAB-SMAM-SMAF-300 Koaxialkabel LMR-195 3 m SMA(m) SMA(f) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-18652137
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-SMAM-SMAF-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
kabel sma
  • ANT-CAB-SMAM-SMAF-300 , SMA Male <-> SMA Female
    - Länge: 300 cm
    - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
1000 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SMA(m)
Anschluss 2
SMA(f)
Kabeltyp
LMR-195
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.