Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ARM11SC 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ARM11SC 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Silverstone ARM11SC 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Silverstone ARM11SC 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19172034
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ARM11BC
EAN/GTIN:
     4710007220443
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Abstand zur Wand (min)
97 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
619 mm
Höhe
497 mm
Gewicht
3800 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.