Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10m SMA m/f Koaxialkabel CFD200 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10m SMA m/f Koaxialkabel CFD200 Schwarz
DeLOCK 10m SMA m/f Koaxialkabel CFD200 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19344991
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88445
EAN/GTIN:
     4043619884452
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel SMA
SMA Kabel
Dieses flexible und leicht zu verlegende Antennenverlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, Ihre Antenne an jedem beliebigen Ort zu positionieren. Das HF Kabel zeichnet sich durch eine geringe Dämpfung aus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
SMA
Kabeltyp
CFD200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88443
ab € 9,64*
Zubehör
Delock
88592
ab € 5,12*
Zubehör
Delock
88595
ab € 8,48*
Zubehör
Delock
88649
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.