Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Photo Paper Glossy - A3 - 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Photo Paper Glossy - A3 - 20 Blätter
Epson Photo Paper Glossy - A3 - 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19613204
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042536
EAN/GTIN:
     8715946529219
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fantastische, erschwingliche Fotos Wie wäre es mit einem Fotopapier, auf dessen Qualität Sie sich verlassen können, ohne sich über die Kosten Gedanken machen zu müssen? Sichern Sie sich das Beste aus beiden Welten mit diesem harzbeschichteten Papier und 200 g/m² Stärke. Sie erzielen großartige Resultate zu einem überraschend erschwinglichen Preis. Außerdem können Sie Fotos nach Bedarf drucken, wie es Ihnen beliebt. Mit diesem Hochglanz-Fotopapier erwecken Sie Fotos zum Leben und können sie mit Ihren Angehörigen teilen. Drucken ist eine Teamleistung Profitieren Sie von lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue, wenn Sie dieses Papier und Original Tinten von Epson kombinieren. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr. Ideal für jeden Drucker Die Qualität des Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
342 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Papiergröße
A3
Blätter pro Packung
20 Blätter
Kompatible Produkte
Stylus Photo 1200, Stylus Color 1160, Stylus Photo 1270, Epson Stylus Pro 7000, Epson Stylus Pro 10000, Epson Stylus Photo 1290, Stylus Photo 1290 Silver, Epson Stylus Pro 4000 - 17, Stylus Photo R1800, Stylus Photo R2400, Epson Stylus Pro 3800 - 17" A2, Stylus Photo 1410, Stylus Photo R1900, Epson Stylus Pro 4880 - 17" A2, Stylus Photo R2880, Stylus Office T1100, Stylus Photo R3000, WorkForce WF-7510, Stylus Photo R2000, Epson Artisan 1430, WorkForce WF-7520, WorkForce 7010, WorkForce WF-7620, WorkForce WF-7610, Expression Photo XP-950, SureColor P600, Expression Photo XP-960, SureColor P405, Epson SureColor T3160 - 24", Epson SureColor T5160 - 36", Expression Premium XP-900, Epson SureColor T3460 - 24", Epson SureColor T5460 - 36", Expression Premium ET-7750, WorkForce WF-7710, WorkForce WF-7720, WorkForce WF-7725, Expression Photo HD XP-15000, Expression Photo XP-970, SureColor T5460M - 36", Epson Stylus Pro 9000, Epson Stylus Pro 10600 DYE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
890 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH45402
ab € 195,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.