Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EN371/370P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer EN371/370P1
Energizer EN371/370P1
Energizer EN371/370P1
Energizer EN371/370P1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19613708
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635706
EAN/GTIN:
     7638900950052
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Uhrenbatterie

Type: 371/370

Spannung: 1,55V
System: Silberoxid
Kapazität: 35mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900063905
ab € 0,94*
Ähnlich
Energizer
5301600
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
7638900052909
ab € 0,88*
Ähnlich
Energizer
7638900252989
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
611295
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,36*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.