Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Bildschirmfilter
>
3M Blickschutzfilter
>
Artikel
3M Blickschutzfilter für 17in Monitor, 5:4, PF170C4B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-19686035
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000022830
EAN/GTIN:
5711783331001
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
329 mm
Versandkartonslänge
468 mm
Versandkartonshöhe
48 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1694 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128742018
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
58 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
263 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Bildumfang HxW
271 x 338 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43.1 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
5:4
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Bildschirmformat
Standard
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Lenovo ThinkVision T1714; LG L1753S; Samsung SyncMaster 743NX; Dell E1715S; HP ProDisplay P17A; Lenovo 9417HC LCD Monitor; ViewSonic VA703b; LG L1742SEU; Dell 178FPc; Dell E178FPc; Dell UltraSharp 1704FPT; HP P174; LG L1780Q; Samsung B1740R; ViewSonic VA708a; Lenovo ThinkVision LT1713; HP LA1751g; Samsung E1720NR; ViewSonic VA706b
Technische Details
Palettenhöhe netto
1219.2 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitorteile & -Zubehör
>
Blickschutzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Blickschutzfilter
,
Blickschutzfolie
,
Monitorfilter
,
3m blickschutzfilter 17"
,
3m bildschirmfilter
,
3 m blickschutzfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 13,3-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (16:10) (PF133W1B)
3M
PF133W1B
ab € 37,64*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 13,3-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (PF133W9B)
3M
PF133W9B
ab € 34,32*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 15,4-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (16:10) (PF154W1B)
3M
PF154W1B
ab € 42,58*
Zubehör
3M™ Blickschutzfilter für 17-Zoll-Breitbild-Laptops, mit COMPLY™ Befestigungssystem (16:10) (PF170W1B)
3M
PF170W1B
ab € 43,83*
Zubehör
3M Blickschutzfilter for 14.0" Widescreen Laptop with COMPLY Attachment System
3M
PF140W9B
ab € 35,42*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 12,1" Standard-Laptop
3M
7000013666
ab € 33,23*
Zubehör
3M Blickschutzfilter für 15,6" Breitbild-Laptop
3M
7000014518
ab € 62,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen