Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2001268
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084026
EAN/GTIN:
     4007249840264
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
hama tv-drehteller
  • universell einsetzbarer Drehteller aus Glas für zu Hause, Büro und Hobby - speziell geeignet für mittlere LCD-/Plasma-Fernseher bis 32" - mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen - Belastbarkeit: max. 60 kg - Maße: ca. 60,0 cm x 40,0 cm x 3,0 cm - 360° drehbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 400 x 30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Gewicht (max.)
60 kg
Weitere Suchbegriffe: tv drehständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084027
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.