Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV Schwarz
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2267861
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084027
EAN/GTIN:
     4007249840271
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
  • universell einsetzbarer Drehteller aus Glas für zu Hause, Büro und Hobby.
  • speziell geeignet für mittlere LCD-/Plasma-Fernseher bis 32".
  • mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen.
  • Belastbarkeit: max. 60 kg.
  • Maße: ca. 60,0 cm x 40,0 cm x 3,0 cm.
  • 360° drehbar.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Ergonomie
Drehwinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.