Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 5m QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ 4x SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 5m QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ 4x SFP+ Schwarz
Extreme networks 5m QSFP+ Glasfaserkabel QSFP+ 4x SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20130270
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     10322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
4x SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,85*
€ 1.060,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,64*
€ 1.042,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,96*
€ 1.015,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.