Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-503R-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-503R-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Grau
Supermicro PWS-503R-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Grau
Supermicro PWS-503R-PQ Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20249374
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-503R-PQ
EAN/GTIN:
     672042097142
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
4 - 8 A
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
40 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
4 A
Effizienz
80 %
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
84 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,08*
€ 461,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.