Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Chieftec CBP-2131SAS Hard Drive Backplane Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20511382
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CBP-2131SAS
EAN/GTIN:
     4710713230255
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
LED-Anzeigen
Ja
RAID Level
0, 1, 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1090 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.