Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 500W_2 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 500W_2 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Synology PSU 500W_2 Netzteil 500 W 24-pin ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20736565
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 500W_2
EAN/GTIN:
     846504009282
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1580 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 500w, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.