Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Switch-Modul
>
Artikel
HPE MSM775 zl Premium Controller Module Switch-Komponente
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-20806113
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9840A
EAN/GTIN:
0887758500606
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Die HP MSM Controller-Serie arbeitet mit IEEE 802.11a/b/g/n und 802.11ac Access Points und Zugangsgeräten von HP und MSM und ist eine kostengünstige Hochleistungs-Netzwerklösung für mittelgroße Unternehmenscampus. Die erweiterte Architektur unterstützt Standards der nächsten Generation, HF-Optimierung und flexible Verteilungsmodelle für unübertroffene Leistung, Zuverlässigkeit und einfache Implementierung. Die Lösung bietet umfassende Sicherheit, Schutz gegen Bedrohungen und hohe Verfügbarkeit zur Gewährleistung der Business Continuity.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
206.5 x 247.7 x 44.5 mm
Gewicht
1200 g
Leistungen
Kompatibilität
HP 5406 zl (J8697A), 5412 zl (J8698A), HP 8206 zl (J9640A), 8212 zl (J8715A)
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Switch-Komponenten
Weitere Suchbegriffe:
Support Care Pack
,
Netzwerk-Verwaltungsgerät
,
Switch-Modul
,
hp switch-modul
,
switch modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.565,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,70*
€ 2.019,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,22*
€ 2.000,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,00*
€ 1.934,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,07*
€ 1.894,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,57*
€ 1.863,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HPE 1y Renwl CTR MSM775 Prm Contr FC SVC
HP
U4DT1PE
ab € 3.683,58*
Zubehör
HPE 1y Renwl Nbd MSM775 Prm Contr FC SVC
HP
U4FN5PE
ab € 1.426,97*
Zubehör
HPE 5406R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9821A
ab € 1.251,84*
Zubehör
HPE 5412R zl2 Netzwerkchassis Grau
HP
J9822A
ab € 2.390,44*
Zubehör
HPE Renwl 24x7 MSM775 Prm Contr FC SVC
HP
U4DG7PE
ab € 2.271,65*
Zubehör
HPE Renwl 4hr ExchMSM775 Prm Cont FC SVC
HP
U4EJ8PE
ab € 1.801,69*
Zubehör
HPE Renwl Nbd ExchMSM775 Prm Cont FC SVC
HP
U4ED4PE
ab € 1.124,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen