Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
ICY BOX IB-168SK-B 13,3 cm (5.25") Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2150335
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     16800
EAN/GTIN:
     4250078182665
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Wir präsentieren stolz
Den seinerzeit ersten trägerlosen Wechselrahmen der Welt! Mit ihm fing die Evolution unserer Wechselrahmen an. Man benötigt keine Werkzeuge und Schrauben zum Einbau der Festplatten, das führt unter Anderem zu einer effektiven Zeitnutzung. Er findet in einem Standard 5,25" Schacht Platz.

Ruhiger Geselle
Das Gehäuse des Wechselrahmens besteht fast vollständig aus Metall, welches für eine effiziente Wärmeableitung bekannt ist. Zudem wird ein lauter Lüfter eingespart, denn die 3,5" Festplatte ist dennoch gut gekühlt. Eine Gummipolsterung innerhalb des Gehäuses sorgt zudem für eine gute Geräuschdämmung.

Einiges zu bieten
Der SATA III Konnektor (kompatibel zu SATA I, II und III) ist ein sogenannter NSS-Konnektor (Non-Scratch-SATA). Bis über 50.000 Festplattenwechsel werden so ohne Probleme ermöglicht. Ein Schloss sorgt dafür, dass Unbefugte keinen Zugriff auf die Festplatte erhalten können.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
420 g
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 "
HDD Schnittstelle
SATA, SATA II, SATA III
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
260 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
386 mm
Höhe des Versandkartons
477 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
20042
ab € 37,33*
Ähnlich
RaidSonic Technology
15800
ab € 18,67*
Ähnlich
RaidSonic Technology
17000
ab € 31,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.