Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm Kühlkörper
Alphacool GPU Heatsinks 15x15mm Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21660509
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17155
EAN/GTIN:
     4250197171557
Suchbegriffe:
Chipkühler
Kühlkörper
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.