Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-005-BL50BP Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 1,52 m, Großpackung 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-005-BL50BP Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 1,52 m, Großpackung 50 Stk.
Tripp Lite N201-005-BL50BP Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 1,52 m, Großpackung 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21713381
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-005-BL50BP
EAN/GTIN:
     0037332181855
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Großpackung 50 Stk. (1,5 m) Blaue Cat6-Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 1,5 m, Farbe: Blau, Anschlüsse: RJ45-Stecker
Die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung werden im Vergleich zu 100 MHz Standardkabeln drastisch reduziert
Hochwertiger Kupferdraht und ein Design mit versetzten Steckerstiften reduziert Nahnebensprechpegel auf ein Minimum
Anvulkanisierte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
Die hakenlose Ausführung schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation
PVC, 4-paariges verseiltes UTP
Liefert zuverlässige Leistung bis zu 550 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6, Entwurf 11)
Erhältlich in anderen Farben und Längen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
508 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
457.2 mm
Gewicht
3490 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
2.5 mm
Verpackungshöhe
457.2 mm
Paketgewicht
3490 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181852
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Merkmale
Kabellänge
1.52 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,85*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,50*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,65*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,97*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,06*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,76*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,67*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,10*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,61*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.