| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-21718484 Herst.-Nr.: 91730 EAN/GTIN: 4043619917303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren steht Ihnen eine USB A Buchse zur Verfügung, somit können Sie z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablets etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 2.0 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Technische Details | Chiporganisation | MA8170 | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, SD, SDHC, SDXC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 30.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 9.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |