Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT4003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT4003
B-Tech BT4003
B-Tech BT4003
B-Tech BT4003
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21782168
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT4003/B
EAN/GTIN:
     5019318077227
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Basis
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
774 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT4000/B
ab € 107,99*
Zubehör
B-Tech
BT4001/B
ab € 119,77*
Zubehör
B-Tech
BT4002/B
ab € 178,54*
Zubehör
B-Tech
BT4004/B
ab € 205,44*
Zubehör
B-Tech
BT4020/B
ab € 66,81*
Zubehör
B-Tech
BT4102/B
ab € 309,69*
Zubehör
B-Tech
BT6045/GB
ab € 30,66*
Zubehör
B-Tech
BT7017/B
ab € 120,27*
Zubehör
B-Tech
BT7033/B
ab € 30,50*
Zubehör
B-Tech
BT7051/B
ab € 23,42*
Zubehör
B-Tech
BT7052/B
ab € 15,33*
Zubehör
B-Tech
BT7055/B
ab € 6,67*
Zubehör
B-Tech
BT7260/B
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.