| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-22128479 Herst.-Nr.: 18209 EAN/GTIN: 4043619182091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In diese Delock Box können Sie eine 2.5″ Festplatte einlegen, um diese entsprechend zu schützen. Es ist eine Öffnung für die SATA 22 Pin Schnittstelle integriert, so dass man die Festplatte mit einem optionalen Kabel am Computer anschließen kann. Zudem liegt ein Aufkleber zum Beschriften der Box bei. Weitere Informationen: Design | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |