Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Rotary Plate, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Universal Rotary Plate, S
Hama Universal Rotary Plate, S
Hama Universal Rotary Plate, S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2222942
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049590
EAN/GTIN:
     4007249495907
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
  • universell einsetzbarer Drehteller für zu Hause, Büro und Hobby
    - geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc.
    - mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen
    - Belastbarkeit: max. 60 kg
    - Maße: Durchmesser 25,5 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewicht (max.)
60 kg
Weitere Suchbegriffe: hama tv-drehteller, tv drehständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220891
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.