| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-22285958 Herst.-Nr.: 88815 EAN/GTIN: 4043619888153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Technische Daten - RP-SMA Einbaubuchse - Miniature RF Coaxial Connector MHF IV (I-PEX), HSC MXHP32 (Murata) kompatibel - Kabelfarbe: grau - Kabeltyp: Koax - Kabeldurchmesser: 0,81 mm - Kabellänge: 200 mm inkl. Konnektoren - Gewindelänge: 10 mm - Impedanz: 50 Ohm Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85442000 | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | MHF IV (I-PEX) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RP-SMA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Impedanz | 50 Ohm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |