Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88810 Koaxialkabel 0,2 m MHF II (I-PEX) RP-SMA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88810 Koaxialkabel 0,2 m MHF II (I-PEX) RP-SMA Grau
DeLOCK 88810 Koaxialkabel 0,2 m MHF II (I-PEX) RP-SMA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22285964
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88810
EAN/GTIN:
     4043619888108
Suchbegriffe:
Antennenadapter
LTE Antenne
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Nutzen Sie dieses Kabel, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden. Technische Daten - RP-SMA Einbaubuchse - Miniature RF Coaxial Connector MHF II (I-PEX), U.FL-LP(V)-040 - (Hirose) kompatibel - Kabelfarbe: grau - Kabeltyp: Koax - Kabeldurchmesser: 0,81 mm - Kabellänge: 200 mm inkl. Konnektoren - Gewindelänge: 10 mm - Impedanz: 50 Ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
MHF II (I-PEX)
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Impedanz
50 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.