Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Hama Rotary Stand for LCD/Plasma TV, glass, clear
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2267860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084028
EAN/GTIN:
     4007249840288
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller
  • universell einsetzbarer Drehteller aus Glas für zu Hause, Büro und Hobby
    - speziell geeignet für mittlere LCD-/Plasma-Fernseher bis 42"
    - mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen
    - Belastbarkeit: max. 60 kg
    - Maße: ca. 80,0 cm x 40,0 cm x 3,0 cm
    - 360° drehbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 400 x 30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Gewicht (max.)
60 kg
Weitere Suchbegriffe: hama tv-drehteller, tv drehständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.