Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-001-GY Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273846
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-001-GY
EAN/GTIN:
     0037332141194
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332141191
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,60*
Zubehör
Tripp Lite
N001-150-GY
ab € 25,93*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-BL
ab € 1,02*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-GY
ab € 1,01*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-BL
ab € 1,15*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,15*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-GY
ab € 1,03*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,70*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,10*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-BL
ab € 2,47*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N002-025-GY
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.