Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-003-BL Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Blau, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273850
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-003-BL
EAN/GTIN:
     373320998082
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 91 cm, Farbe: blau, Anschlüsse: RJ45-Stecker
Reduzieren Sie die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung drastisch im Vergleich zu Standard-100-MHz-Kabeln.
Hochwertiger Kupferdraht und ein Design mit versetzten Steckerstiften reduziert Nahnebensprechpegel auf ein Minimum
Anvulkanisierte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
Die hakenlose Ausführung schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation
PVC, 4-paariges verseiltes UTP
Liefert zuverlässige Leistung bis zu 550 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6, Entwurf 11)
Erhältlich in anderen Farben und Längen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332099805
Breite des Versandkartons
457.2 mm
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-001-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-002-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-006-BL
ab € 1,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-008-BL
ab € 1,96*
Zubehör
Tripp Lite
N001-012-GY
ab € 2,37*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,09*
Zubehör
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,84*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,64*
Zubehör
Tripp Lite
N001-100-BL
ab € 14,06*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,27*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 3,65*
Zubehör
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.