Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N201-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N201-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N201-005-GY Netzwerkkabel Grau 1,52 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273858
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N201-005-GY
EAN/GTIN:
     0037332099853
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332099850
Merkmale
Kabellänge
1.52 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,60*
Zubehör
Tripp Lite
N001-150-GY
ab € 25,93*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-BL
ab € 1,02*
Zubehör
Tripp Lite
N002-001-GY
ab € 1,01*
Zubehör
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-BL
ab € 1,15*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,15*
Zubehör
Tripp Lite
N002-004-BL
ab € 1,26*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-BL
ab € 1,24*
Zubehör
Tripp Lite
N002-005-GY
ab € 1,03*
Zubehör
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,70*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,10*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-BL
ab € 2,47*
Zubehör
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.