Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N201-010-BK Cat6 Gigabit hakenloses, anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Schwarz, 3,05 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-4564530
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N201-010-BK
EAN/GTIN:
373321252244
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Erfüllt die Verkabelungsnormen der Kategorie 6.
Hochwertige Verkabelung für Anwendungen der Kategorie 6, Kategorie 5e und Kategorie 5
Länge: 3,05 m Farbe: schwarz; Steckverbinder: RJ45-Stecker
Reduzieren Sie die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung drastisch im Vergleich zu Standard-100-MHz-Kabeln.
Hochwertiger Kupferdraht und ein Design mit versetzten Steckerstiften reduziert Nahnebensprechpegel auf ein Minimum
Anvulkanisierte Steckverbinder mit integraler Zugentlastung
Die hakenlose Ausführung schützt die Verriegelungslaschen an den RJ45-Steckern vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation
PVC, 4-paariges verseiltes UTP
Liefert zuverlässige Leistung bis zu 550 MHz/1 Gbit/s Kommunikation
Erfüllt die aktuellsten Industrienormen, einschließlich IEEE 802.3ab, IEEE 802.5, ANSI/EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 und ETL (Kategorie 6, Entwurf 11)
Erhältlich in anderen Farben und Längen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332125221
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel cat6 schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,74*
Lager 855
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,27*
Lager 1039
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,32*
€ 14,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N001-030-GY Netzwerkkabel Grau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 5,09*
Zubehör
Tripp Lite N001-040-BL Netzwerkkabel Blau 12,2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-040-BL
ab € 7,84*
Zubehör
Tripp Lite N001-075-BL Netzwerkkabel Blau 22,9 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 11,64*
Zubehör
Tripp Lite N002-002-GY Netzwerkkabel Grau 0,6 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-002-GY
ab € 1,08*
Zubehör
Tripp Lite N002-007-GY Netzwerkkabel Grau 2,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-007-GY
ab € 1,72*
Zubehör
Tripp Lite N002-014-GY Netzwerkkabel Grau 4,3 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-014-GY
ab € 2,49*
Zubehör
Tripp Lite N002-025-GY Netzwerkkabel Grau 7,6 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-025-GY
ab € 3,87*
Zubehör
Tripp Lite N002-030-BL Netzwerkkabel Blau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N002-030-BL
ab € 4,52*
Zubehör
Tripp Lite N002-050-GY Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Grau, 15,24 m
Tripp Lite
N002-050-GY
ab € 11,33*
Zubehör
Tripp Lite N200-002-GY Netzwerkkabel Grau 0,61 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-002-GY
ab € 1,70*
Zubehör
Tripp Lite N200-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-003-GY
ab € 1,86*
Zubehör
Tripp Lite N200-006-GY Netzwerkkabel Grau 1,83 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-006-GY
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-010-GY
ab € 2,83*
Zubehör
Tripp Lite N200-035-GY Netzwerkkabel Grau 10,68 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-035-GY
ab € 7,80*
Zubehör
Tripp Lite N200-075-BL Netzwerkkabel Blau 22,86 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N200-075-BL
ab € 14,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen