Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel MTRJ Stecker auf MTRJ Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N308-003 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F11662
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N308-003
EAN/GTIN:
0037332042002
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
177.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332042009
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
MT-RJ
Anschluss 2
2x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel MTRJ Stecker auf MTRJ Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf MTRJ Stecker
,
lwl patchkabel mtrj stecker auf mtrj stecker
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 9,50*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,86*
€ 15,22*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 30,46*
€ 33,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N304-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC ST Orange
Tripp Lite
N304-003
ab € 7,46*
Zubehör
Tripp Lite N306-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC Orange
Tripp Lite
N306-003
ab € 7,47*
Zubehör
Tripp Lite N306-12M Glasfaserkabel Orange
Tripp Lite
N306-12M
ab € 18,81*
Zubehör
Tripp Lite N308-006 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Tripp Lite
N308-006
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite N308-010 Glasfaserkabel 3 m ST Orange
Tripp Lite
N308-010
ab € 10,53*
Zubehör
Tripp Lite N308-05M InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Tripp Lite
N308-05M
ab € 13,03*
Zubehör
Tripp Lite N308-08M InfiniBand/Glasfaserkabel 8 m MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Tripp Lite
N308-08M
ab € 15,66*
Zubehör
Tripp Lite N308-15M InfiniBand/Glasfaserkabel MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Tripp Lite
N308-15M
ab € 16,66*
Zubehör
Tripp Lite N310-003 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m MT-RJ 2x SC OFNR Beige, Schwarz, Orange
Tripp Lite
N310-003
ab € 9,67*
Zubehör
Tripp Lite N320-03M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,38*
Zubehör
Tripp Lite N320-15M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 15 m
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,50*
Zubehör
Tripp Lite N320-30M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 30 m
Tripp Lite
N320-30M
ab € 39,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen