Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N306-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F11651
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N306-003
EAN/GTIN:
0037332013279
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180.3 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
99.1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
240 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332013276
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker 62,5/125um om1
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker
,
lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,73*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,95*
€ 16,86*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,41*
€ 36,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/SC), 2 m
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,26*
Zubehör
Tripp Lite N304-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC ST Orange
Tripp Lite
N304-003
ab € 7,46*
Zubehör
Tripp Lite N306-006 Glasfaserkabel 1,8 m SC Orange
Tripp Lite
N306-006
ab € 7,81*
Zubehör
Tripp Lite N308-003 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m MT-RJ 2x ST OFNR Schwarz, Orange
Tripp Lite
N308-003
ab € 8,61*
Zubehör
Tripp Lite N310-003 InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m MT-RJ 2x SC OFNR Beige, Schwarz, Orange
Tripp Lite
N310-003
ab € 9,67*
Zubehör
Tripp Lite N320-03M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,38*
Zubehör
Tripp Lite N320-15M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 15 m
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,50*
Zubehör
Tripp Lite N320-30M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 30 m
Tripp Lite
N320-30M
ab € 39,19*
Zubehör
Tripp Lite N452-000 Drahtverbinder 2x SC Grau
Tripp Lite
N452-000
ab € 7,40*
Zubehör
Tripp Lite N506-01M InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m 2x SC Orange
Tripp Lite
N506-01M
ab € 10,06*
Zubehör
Tripp Lite N506-03M InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SC Orange
Tripp Lite
N506-03M
ab € 13,27*
Zubehör
Tripp Lite N506-10M InfiniBand/Glasfaserkabel 2x SC OFNR Orange
Tripp Lite
N506-10M
ab € 16,43*
Zubehör
Tripp Lite N506-30M InfiniBand/Glasfaserkabel Orange
Tripp Lite
N506-30M
ab € 34,43*
Zubehör
Tripp Lite N785-INT-SC Gigabit-Multimode-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter, 10/100/1000 SC, internationale Stromversorgung, 1310 nm, 2.000 m
Tripp Lite
N785-INT-SC
ab € 140,44*
Zubehör
Tripp Lite N785-INT-SC-MM Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Schwarz
Tripp Lite
N785-INT-SC-MM
ab € 121,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen