Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N452-000 Drahtverbinder 2x SC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N452-000 Drahtverbinder 2x SC Grau
Tripp Lite N452-000 Drahtverbinder 2x SC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274033
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N452-000
EAN/GTIN:
     0037332122032
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122039
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
90.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
152.4 mm
Merkmale
Stecker
2x SC
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90.2 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Höhe des Versandkartons
149.9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N306-003
ab € 7,50*
Zubehör
Tripp Lite
N306-006
ab € 7,86*
Zubehör
Tripp Lite
N455-000
ab € 7,41*
Zubehör
Tripp Lite
N455-000-PM
ab € 5,98*
Zubehör
Tripp Lite
N455-BC01-IND
ab € 13,85*
Zubehör
Tripp Lite
N456-000
ab € 5,68*
Zubehör
Tripp Lite
N458-001-9
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.