Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N806-10M Glasfaserkabel SC Aqua-Farbe, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N806-10M Glasfaserkabel SC Aqua-Farbe, Beige
Tripp Lite N806-10M Glasfaserkabel SC Aqua-Farbe, Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2274075
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N806-10M
EAN/GTIN:
     0037332124814
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
177.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
130 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332124811
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Beige
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,24*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,36*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,20*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,60*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,21*
Zubehör
Tripp Lite
N806-03M
ab € 11,40*
Zubehör
Tripp Lite
N816-02M
ab € 10,24*
Zubehör
Tripp Lite
N816-05M
ab € 12,91*
Zubehör
Tripp Lite
N816-10M
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
N818-01M
ab € 14,90*
Zubehör
Tripp Lite
N818-05M
ab € 15,95*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 23,04*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,57*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.