Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SPA-2X1GE-V2= Switch-Komponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SPA-2X1GE-V2= Switch-Komponente
Cisco SPA-2X1GE-V2= Switch-Komponente
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2281254
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA-2X1GE-V2=
EAN/GTIN:
     882658057304
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Eingebaut
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warentarifnummer (HS)
85177900
Elektromagnetische Verträglichkeit
CFR 47, FCC Part 15-Class A, ICES 003-Class A, CISPR 22 Class A, EN 55022 Class A, EN 300386 Class A, AS/NZS Class A, VCCI-Class B, EN 50082-1, EN 55024
Sicherheit
UL 60950-1, CSA C22 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CRF 1040
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
171.5 x 184.9 x 20.3 mm
Gewicht
340 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Catalyst 6500, Cisco 7600, Cisco 12000, Cisco XR 12000, Cisco ASR 1000, Cisco CRS Carrier, Cisco 10000
Netzwerk
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.1 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 4000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.647,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.873,32*
€ 10.559,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.817,64*
€ 10.492,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.681,63*
€ 10.331,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.647,11*
€ 10.290,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 172,66*
Zubehör
Cisco
SPA-5X1GE-V2=
ab € 15.556,94*
Zubehör
Cisco
SPA-8X1GE-V2=
ab € 20.717,31*
Zubehör
Cisco
SPA-BLANK=
ab € 158,05*
Zubehör
Cisco
GLC-BX-D=
ab € 893,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.