Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SPA-8X1GE-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SPA-8X1GE-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Faser
Cisco SPA-8X1GE-V2= Netzwerkkarte Eingebaut Faser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2106271
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SPA-8X1GE-V2=
EAN/GTIN:
     882658057090
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.3 W
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CSA C22 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CRF 1040
Elektromagnetische Verträglichkeit
CFR 47, FCC, ICES 003, CISPR 22, EN 55022, EN 300386, AS/NZS, VCCI, EN 50082-1, EN 55024
Kompatible Produkte
Cisco Catalyst 6500, 7600, 12000, XR 12000, ASR 1000
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 4000 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Faser
Gewicht und Abmessungen
Breite
171.5 mm
Tiefe
184.9 mm
Höhe
20.3 mm
Gewicht
340 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9188
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 2737, RFC 1757
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.420,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.632,23*
€ 24.552,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.585,61*
€ 24.496,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.428,49*
€ 24.309,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.420,91*
€ 24.300,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
GLC-GE-100FX
ab € 169,76*
Zubehör
Cisco
GLC-BX-D=
ab € 878,86*
Zubehör
Cisco
SPA-2X1GE-V2=
ab € 8.560,16*
Zubehör
Cisco
SPA-5X1GE-V2=
ab € 15.332,19*
Zubehör
Cisco
SPA-BLANK=
ab € 156,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.