Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay 67353 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22848616
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67353
EAN/GTIN:
     4040849673535
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50728
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
58810
ab € 3,31*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
67359
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
70455
ab € 7,11*
Zubehör
Goobay
70464
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.