Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67342 Koaxialkabel 2,5 m F plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67342 Koaxialkabel 2,5 m F plug Weiß
Goobay 67342 Koaxialkabel 2,5 m F plug Weiß
Goobay 67342 Koaxialkabel 2,5 m F plug Weiß
Goobay 67342 Koaxialkabel 2,5 m F plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22848628
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67342
EAN/GTIN:
     4040849673429
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
F plug
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
5.3 mm
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11837
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
11953
ab € 4,03*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
58814
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.