Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Goobay 62743 Koaxialkabel 1,5 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14702814
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62743
EAN/GTIN:
     4040849627439
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
80 dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Leitergröße
0.5 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
5.3 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Zertifizierung
WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
47290
ab € 4,07*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
67342
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
67344
ab € 3,21*
Zubehör
Goobay
70484
ab € 8,26*
Zubehör
Goobay
70584
ab € 9,16*
Zubehör
Goobay
70606
ab € 7,89*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,99*
Zubehör
Goobay
70653
ab € 11,06*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,14*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.