Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, 2 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, 2 m, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, 2 m, weiß
Goobay CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, 2 m, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22849452
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96071
EAN/GTIN:
     4040849960710
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
copper-clad aluminium wire (CCA), 2x RJ45 male 90° (8P8C)
Our CAT cables transmit signals in top quality at high speed, always guaranteeing a stable connection. High-quality inner conductors, robust cable sheathing and precisely fitting plugs distinguish our portfolio of connection cables and plugs. Goobay always provides the perfect products for your network needs - whether you aim to set up a home or company network. Simply. All. You need!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
4.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Biegeradius (min.)
50 mm
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96061
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
94169
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.