Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba J9829A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba J9829A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba J9829A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23041158
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9829A
EAN/GTIN:
     888182309100
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
hp poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.2 mm
Tiefe
158.7 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
2740 g
Energie
Gesamtleistung
1100 W
Weitere Suchbegriffe: poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 981,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,38*
€ 1.258,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,57*
€ 1.256,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,77*
€ 1.237,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,69*
€ 1.211,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,98*
€ 1.168,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.448,99*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.492,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.