Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 26Z0082 Drucker-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 26Z0082 Drucker-Kit
Lexmark 26Z0082 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23136228
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     26Z0082
EAN/GTIN:
     734646525985
Suchbegriffe:
Finisher
finisher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
641 mm
Tiefe
658 mm
Höhe
1065 mm
Gewicht
67200 g
Sonstige Funktionen
Oberflächentyp
Glanz
Druckmediengewicht
256 g/m²
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
2500 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark MX911de, MX910de, MX912de, MX910dxe, MS911de
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
82000 g
Verpackungsbreite
792 mm
Verpackungshöhe
806 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.283,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.513,01*
€ 4.180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.481,20*
€ 4.142,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.378,13*
€ 4.019,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.321,79*
€ 3.952,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.283,93*
€ 3.907,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.702,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.