Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 334R VB T-Griff-Inbusschlüsselsatz Metrisch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wiha 334R VB T-Griff-Inbusschlüsselsatz Metrisch
Wiha 334R VB T-Griff-Inbusschlüsselsatz Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23547920
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     22096
EAN/GTIN:
     4010995220969
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Wiha Quergriff Classic.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1040 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüsselsatz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
6 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
3,4,5,6,8,10 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,89*
€ 56,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,21*
€ 56,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,49*
€ 52,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,60*
€ 50,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 40,92*
€ 48,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,28*
€ 41,98
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
04111
ab € 2,88*
Zubehör
Wiha
04105
ab € 4,70*
Zubehör
Wiha
00953
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.