Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DDR1026SD Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DDR1026SD Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite DDR1026SD Flachbildschirm-Tischhalterung 66 cm (26") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24357323
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DDR1026SD
EAN/GTIN:
     0037332181909
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13.61 kg
Maximale Bildschirmgröße
26 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
734.1 mm
Tiefe
259.1 mm
Höhe
398.8 mm
Gewicht
3860 g
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
800.1 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
6630 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330.2 mm
Höhe des Versandkartons
452.1 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,95*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1727DC
ab € 35,34*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 25,08*
Zubehör
Tripp Lite
DUNVPJT
ab € 55,15*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSCOS26AM
ab € 58,81*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSCOS40AM
ab € 70,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.